角ダクト 丸ダクト 変換のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
105件の「角ダクト 丸ダクト 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角丸アダプター」、「角丸 ダクト」、「換気扇 接続 ダクト」などの商品も取り扱っております。
浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298税込4,728
当日出荷


レンジフード部材 丸角アダプター ノーリツランキング3位
製品取り替え時、四角のダクトが設置されている場合に、排気ダクト開口をΦ150に変更する部材
対応商品スリム型、ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ)関連資料商品仕様図(0.07MB)
1個
4,698税込5,168
当日出荷

ロスナイセントラル換気システム部材 / ダクト接続口 三菱電機ランキング4位
1台
1,498税込1,648
当日出荷

ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメント Panasonic(パナソニック)ランキング5位
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
1台
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
14,980税込16,478
3日以内出荷

1台
2,198税込2,418
欠品中

1個
899税込989
当日出荷

ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3質量(g)38
1個
1,690税込1,859
当日出荷

材質(ケース)鋼板、(排気口)亜鉛塗装、(シャッター)アルミ板質量(kg)1.7方式上方排気専用表面処理(ケース)メラミン塗装色調(ケース)マンセル5Y9.75/1
1個
6,998税込7,698
7日以内出荷

補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト11m相当
1台
4,398税込4,838
当日出荷


1台
5,598税込6,158
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板仕様ガラリ付(雨水浸入対策)付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
3,998税込4,398
欠品中

1個
779税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

付属品取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本材質(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン表面処理(アタッチメント)メラミン塗装色調(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
1個
2,298税込2,528
当日出荷


1個
4,798税込5,278
取扱停止中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取付用木ネジ、取付用ネジ、ナット付属。最長50cm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×330×500
1台
5,998税込6,598
当日出荷